Karosserisag WPS 2000
Trykkluftsdrevet stikksag, WPS 2000
PLATESAG TRYKKLUFTDREVET WPS 2000
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Moderne produksjonssekvens garanterer en høy grad av
nøyaktighet
Utformet for tøffe bruksområder og lang levetid.
Høy trekkraft på grunn av lengre slag
Egnet for skjærearbeid på karosserier i platestål opptil 4,0 mm.
Justerbar styreskinne
Gir nøyaktig justering av skjæredybden.
Avgassene ledes bort fra arbeidsområdet
Forhindrer oppvirvling av støv og skitt.
Gummiert og ergonomisk utformet håndtak
Håndtaket kjøles ikke ned under arbeid.
Tre, aluminium, komposittmaterialer og plast (sagblader på 14 tpi), smale radiuser (sagblader på 18 tpi), doble og tredoble plater på opptil 4 mm (sagblader på 24 tpi), tynne plater og stål av høyere grad opptil 1 mm (sagblader på 32 tpi).
Den fantastiske skjærehastigheten på trykkluftsagen WPS 2000 (12 000 o/min.) gir saging uten during med et trykk på bare 6 bar og forhindrer at kantene på tynne plater revner.
Slaghastighet ved tomgang | 12000 o/min |
Luftforbruk | 270 l/min |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Lengde | 220 mm |
Maskinvekt | 0,81 g |
Slaglengde | 8 mm |
![Karosserisagblad med SIG-adapter Karosserisagblad med SIG-adapter](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56365.jpg)
SAGBLAD F. DKS 100, PLF, TS1 14TPI W.S
![Karosserisagblad med SIG-adapter Karosserisagblad med SIG-adapter](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/no_NO/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
SAGBLAD F. DKS 100, PLF, TS1 18TPI W.S
![Karosserisagblad med SIG-adapter Karosserisagblad med SIG-adapter](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56346.jpg)
SAGBLAD F. DKS 100, PLF, TS1 24TPI W.S
![Karosserisagblad med SIG-adapter Karosserisagblad med SIG-adapter](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56365.jpg)
SAGBLAD F. DKS 100, PLF, TS1 32TPI W.S
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.