Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Karosseriescheibe aus unbeschichtetem Stahl nach DIN 522

DIN 522 Stahl blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-A-38X50X0,25

Art.-Nr. 0420385025
EAN 4046778710327
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
Breite Unterlegscheibe, flach
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 522, WN 420

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

38 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (h1)

0,25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen