Karosseriefeile Kreuzhieb
KAROSSERIEFEILE 1934-9
Art.-Nr. 1952000201
EAN 4000896008131
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kreuzhieb
Zahnung (Hieb):
- 1 = sehr grob (1952000200)
- 3 = fein (1952000201)
Verkröpft
Kunststoff-Griff
Spezialstahl
Datenblätter(X)
Länge | 430 mm |
Feilenblattlänge | 350 mm |
Ausführung | Fein |
Werkstoff | Stahl |