Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Karos zár, MS5000 kétszárnyú üvegajtókhoz

Karos zár, MS5000 kétszárnyú üvegajtókhoz

Cikksz. 0683530446

EAN 4099618040542

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Karos zár, MS5000 kétszárnyú üvegajtókhoz

Cikksz. 0683530446
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
Tüskeméret

25 mm

A következő ajtóvastagsághoz

8 mm

Kivitel

Bal/jobb

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Nikkelezett

Fényességi fok

Matt

6 és 8 mm-es forgatható rúd lehetséges

Nem

Kombinált rendszer

Igen

Záráskényszer

Nem lehetséges

18–21 mm-es furatméret lehetséges

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
MS 5000 Cserélhető hengerzár zármag

MS5000-CYLCORE-ML

Minden MS 5000 zárral használható