Karos zár, MS5000 egyszárnyú üvegajtókhoz
Karos zár, MS5000 egyszárnyú üvegajtókhoz
Cikksz. 0683530445
EAN 4099618040535
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tüskeméret | 25 mm |
A következő ajtóvastagsághoz | 8 mm |
Kivitel | Bal/jobb |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
6 és 8 mm-es forgatható rúd lehetséges | Nem |
Kombinált rendszer | Igen |
Záráskényszer | Nem lehetséges |
18–21 mm-es furatméret lehetséges | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!