Karos zár, MS5000, 30 mm
Karos zár, MS5000, 30 mm
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tüskeméret | 30 mm |
A következő ajtóvastagsághoz | 19 mm |
Kivitel | Bal/jobb |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Fényességi fok | Matt |
6 és 8 mm-es forgatható rúd lehetséges | Nem |
Kombinált rendszer | Igen |
Záráskényszer | Nem lehetséges |
Hengerátmérő | 18 mm |
18–21 mm-es furatméret lehetséges | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!