Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Karat hangslot Met 6 sleutels

Hangslot, Karat
HANGSLOT-KARAT-MS-50MM

Art.-nr. 0688904250

EAN 4047376568600

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Karat hangslot Met 6 sleutels

Art.-nr. 0688904250
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
  • Meer stabiliteit omdat de beugel aan beide zijden sluit

  • Roestvrij binnenwerk

  • Slot is snel te sluiten, want er hoeft geen sleutel te worden gebruikt om het slot te sluiten

  • Groot aantal verschillende sluitsystemen

  • Paracentrisch sleutelprofiel
OpmerkingVoor art.nr. 0688904240 gebruiken we ongeveer 500-700 verschillende vergrendelingssystemen. Voor art.nr. 0688904250 zijn er ongeveer 2000 verschillende vergrendelingssystemen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnen

Breedte behuizing (A)

50 mm

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Materiaal hangslotschakel

Gehard staal

Materiaal sleutel

Staal

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Oppervlak van de klem

Verchroomd

Aantal sleutels

6 st

Dikte behuizing (B)

14,8 mm

Hoogte behuizing (C)

36 mm

Beugeldiameter (D)

8 mm

Beugelhoogte binnen (E)

27,5 mm

Inwendige breedte beugel (F)

28 mm

Geschikt voor

Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie