Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Karabinerhaken mit Kausche

Edelstahl A4 blank mit Kausche
KARABHAK-KAUSCHE-A4-5X50MM

Art.-Nr. 0526002205

EAN 4056807168487

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Karabinerhaken mit Kausche

Art.-Nr. 0526002205

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

50 mm

Dicke (d3)

5 mm

Innendurchmesser 2 (d2)

6 mm

Traglast max.

50 kg

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen