Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Karabinerhaken Metall

Karabinerhaken Metall
SHSLANHAENG-KARABINERHAKEN-METALL

Art.-Nr. 0824030015

EAN 4058794042443

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Karabinerhaken Metall

Art.-Nr. 0824030015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile Ausführung aus Metall mit einem Schlüsselring
  • Vielseitig anwendbar

  • Kleiner und handlicher Schlüsselanhänger

  • Auch für Schlüssel mit kleinen Ösen geeignet
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideale Ergänzung zu Auftragsschutztaschen. Der Schlüsselring kann in dem dort befindlichen Loch befestigt werden und sichert somit den Autoschlüssel gegen Verlust.

Farbe

Silber

Länge

9 cm

Breite

1,9 cm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Ringdurchmesser

2,5 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen