Karabinerhaken
Edelstahl A4 blank
KARABHAK-A4-L40MM-DICK4MM
Art.-Nr. 052403404
EAN 4045989272266
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 5299C
Zur Befestigung und Montage
Verzinkte Oberfläche
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 40 mm |
Dicke (d3) | 4 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 6,5 mm |
Traglast max. | 30 kg |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |