Karabinek dla straży pożarnej, A4
Karabinek dla straży pożarnej, A4
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (l1) | 40 mm |
Grubość (d3) | 4 mm |
Średnica wewnętrzna 2 (d2) | 6,5 mm |
Maks. obciążalność | 30 kg |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |