Karabina kancalı otomatik bağlama şeridi
Karabina kancalı otomatik bağlama şeridi
Ürün no. 096380 325
EAN 4046777053173
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | ARZK20 |
Genişlik | 55 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC | 250 daN |
Cırcırlı el kuvveti | 50 daN |
Ön yükleme | 27 daN |
Kayış genişliği | 25 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,733 kg |
Kanca şekli | Karabina kancası |
Renk | Siyah, Kırmızı |
Malzeme | Çelik / plastik |
EN standardı | 12195-2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!