Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Karabijnhaak met kous

Roestvast staal A4 blank met kous
KARABIJNHAAK-M.KOUS-A4-5X50

Art.-nr. 0526002205

EAN 4056807168487

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Karabijnhaak met kous

Art.-nr. 0526002205

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A4 blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (l1)

50 mm

Dikte (d3)

5 mm

Binnendiameter 2 (d2)

6 mm

Maximaal draagvermogen

50 kg

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie