Karabijnhaak
Roestvast staal A4 blank
KARABIJNHAAK-A4-6,5X40-D4,0
Art.-nr. 052403404
EAN 4045989272266
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 5299C
Voor bevestiging en montage
Verzinkt oppervlak
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (l1) | 40 mm |
Dikte (d3) | 4 mm |
Binnendiameter 2 (d2) | 6,5 mm |
Maximaal draagvermogen | 30 kg |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |