Kapuzenpullover Job+
Kapuzenpullover Job+
SWEAT HOODIE JOB + GRAU MELANGE XL
Art.-Nr. M550257003
EAN 4255576559759
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kapuze mit Kordelzug
- Elastische Bündchen an Ärmel und Bund
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten
- Verstärkungsband in Kontrastfarben am Hals
- Front Kängurutasche
Datenblätter(X)
Farbe | Hellgrau meliert |
Größe | XL |
Werkstoff | 70% Baumwolle, 25% Polyester, 5% Viskose |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |