Kapselgehörschutz mit Universalbügel

Kapselgehörschutz Mehrweg mit Universalbügel
KAPGEHOERSHTZ-MEHRWEG-UNIBUEGEL

Art.-Nr. 0899300280

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kapselgehörschutz mit Universalbügel

Art.-Nr. 0899300280
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
Robuste Konstruktion mit Drahtbügel

Erstklassige Trageeigenschaften


  • Kopfband mit Entlüftungsschlitzen

  • Breite, komfortable Dichtungskissen

  • Für Brillen und Schutzbrillen geeignet


Sprachdurchlässig


Keine Isolierung



Hygienefreundlich


  • Einfache Reinigung

  • Leicht auswechselbare Dichtungskissen

Geprüft nach EN 352-1

SNR-Wert

24 dB

L-Wert

14 dB

M-Wert

22 dB

H-Wert

28 dB

Ausführung

Mit Universalbügel

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Hygieneset

ZB-HYGIENESET-KAPSHTZ-(F.0899300280)

Beschreibung: Für Kapselgehörschutz mit Universalbügel
Menge: 1 x