Kapselgehörschützer 3M Peltor Optime I
Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime I
H510A-401-GU KAPSELGEH.OPTIME I HEADB CE
Art.-Nr. 5M510401
EAN 4099617017095
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Tragekomfort auch bei dauerhafter Anwendung
- Die weichen, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung, einen niedrigen Andruck garantieren
- Schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel
Kombinierbar
Der Kapselgehörschutz ist mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar.
Datenblätter(X)
SNR-Wert | 27 dB |
L-Wert | 15 dB |
M-Wert | 25 dB |
H-Wert | 32 dB |
Ausführung | Mit Kopfbügel |
Normen | EN 352-1 |