Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi

Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi
TIKRSAE-EL-HO-KTS140COMBI

Art.-Nr. 07014350

EAN 4049557838083

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi

Art.-Nr. 07014350
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
Vielseitige, kompakte und robuste Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge inkl. montiertem Universalsägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Schutzhaube und Montagewerkzeug

Optimal für das leichte, präzise und sichere Durchführen von Längs-, Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitten



Lange Standzeit


Leistungsstarker und hochwertiger Induktionsmotor für wartungsfreien Dauerbetrieb.



Schnelles und einfaches Umrüsten


Werkzeugloser Umbau von der Tischkreissäge zur Kappsäge



Einfaches und genaues Fixieren


Einrastpunkte für die gängigen Neigungs- und Gehrungswinkel



Einfacher Transport und für wechselnde Baustelleneinsätze geeignet


Abnehmbare Standbeine und integrierte Tragegriffe



Exakte Ergebnisse


Verstellbarer Werkstückanschlag

Anwendungsgebiet

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Sägen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

2000 W

Leistungsabgabe

1550 W

Leerlaufdrehzahl max.

2850 U/min

Sägeblattdurchmesser max.

250 mm

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

30 mm

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Neigungswinkel max.

45 Grad

Lieferumfang

Mit montiertem Universalsägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbaren Standbeinen, Sägeblatt- Schutzhaube, Montagewerkzeug und Werkstückklemme

Länge

700 mm

Breite

670 mm

Höhe

750 mm

Maschinengewicht

37 kg

Kabellänge

2 m

Schnitttiefe x Schnittbreite:
Max. Schnittbereich bei 90°/90° (B x H) 140 x 68 mm
Max. Schnittlänge bei 90°/90° (B x H) 180 x 20 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/90° (B x H) 95 x 70 mm
Max. Schnittlänge bei 45°/90° (B x H) 120 x 46 mm
Max. Schnittbereich bei 90°/45° (B x H) 70 x 95 mm
Max. Schnittlänge bei 90°/45° (B x H) 150 x 20 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/45° (B x H) 50 x 95 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° als Tischsäge (B x H) 0 - 70 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° als Tischsäge (B x H) 0 - 32 mm
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zuschnittkreissägeblatt

KRSAEBLA-ZUSCHNITT-HM-WZ-250X24X30

Für schnelle Schnittleistung beim Trennen und Zuschneiden von Hölzern
x 1 St.
Spezialkreissägeblatt für Nichteisen-Metalle

KRSAEBLA-MET-250X60ZAHNXBO30MM

Der Trapez-Flachzahn sorgt für präzise und saubere Schnitte in Nichteisen-Metalle
x 1 St.
Spezialkreissägeblatt für Nichteisen-Metalle

KRSAEBLA-MET-D250X80ZAHNXBO30MM

Der Trapez-Flachzahn sorgt für präzise und saubere Schnitte in Nichteisen-Metalle
x 1 St.
UNI-Top Kreissägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-250X42X30

Das universelle Kreissägeblatt für die Baustelle. Für saubere Schnitte in den unterschiedlichsten Materialien.
x 1 St.
Universalanschlussstück für Staubabsaugung

UNIANSHLSTK-F.STAUBABSAUG-NW35

Für Elektrowerkzeuge