Kapp- og sirkelsag KTS 140 kombinasjon
Kapp- og sirkelsag KTS 140 kombinasjon
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Effektopptak | 2000 W |
Nytteeffekt | 1550 W |
Maks. tomgangsturtall | 2850 o/min |
Maks. sagbladdiameter | 250 mm |
Egnet for bordiameter | 30 mm |
Maks. gjæringsvinkel | 45 Grad(degree) |
Maks. vippevinkel | 45 Grad(degree) |
Lengde | 700 mm |
Bredde | 670 mm |
Høyde | 750 mm |
Maskinvekt | 37 kg |
Kabellengde | 2 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.