Kapp- og gjæringssag KGS 270-60-E
Kapp- og gjæringssag KGS 270-60-E
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Maks. sagbladdiameter | 216 mm |
Egnet for bordiameter | 30 mm |
Kuttebredde | 270 mm |
Kuttedybde | 60 mm |
Effektopptak | 1550 W |
Maks. gjæringsvinkel | 50 Grad(degree) |
Maks. vippevinkel | 48 Grad(degree) |
Omdreiningsretning for hellingsvinkel | Venstre |
Maskinvekt | 15 kg |
Kabellengde | 2 m |
Min./maks. tomgangsturtall | 2600-5200 o/min |
Maks. tomgangsturtall | 5200 o/min |
Vibrasjon | 2.1 m/s² |
Lydtrykknivå | 91 dB |
Lengde | 430 mm |
Bredde | 460 mm |
Høyde | 560 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.