Kapp- og gjæringssag KGS 250-60
Kapp- og gjæringssag KGS 250-60
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Maks. sagbladdiameter | 216 mm |
Egnet for bordiameter | 30 mm |
Kuttebredde | 250 mm |
Kuttedybde | 60 mm |
Effektopptak | 1400 W |
Maks. gjæringsvinkel | 48 Grad(degree) |
Maks. vippevinkel | 48 Grad(degree) |
Omdreiningsretning for hellingsvinkel | Venstre |
Maskinvekt | 11,5 kg |
Kabellengde | 2 m |
Min./maks. tomgangsturtall | 0-4600 o/min |
Maks. tomgangsturtall | 4600 o/min |
Vibrasjon | 2.7 m/s² |
Lydtrykknivå | 92 dB |
Lengde | 355 mm |
Bredde | 445 mm |
Høyde | 425 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.