Kaporta iskarpelası
Keski, karoser
KESKİ-KAROSERİ İÇİN-YASSI TİP-26X230MM
Ürün no. 071463 35
EAN 4011231720083
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik
Sertleştirilmiş güvenli çekiç kafası
Çekiç kafasında çıkıntı oluşumunu veya parçalara ayrılmayı önler.
Tam uzunlukta sertleştirilmiş şaft
Özellikle sert ve bu sayede aşınmaya karşı dirençli.
Yeniden bilenebilir bıçak
Yağa dirençli PVC tutma sapları
Darbe sırasında kaymadan kaynaklanan el yaralanmalarını önler.
Geri tepme darbeleri
Tutma sapı tarafından emilir ve ele aktarılmaz.
Sekizgen tutma sapı
Aletlerin ör. iskelede yuvarlanmasını önler.
Veri sayfaları(X)
Kaporta üzerinde çalışmak için özellikle elektrikli punta kaynaklarının kesilmesi için uygundur.
Taş ve metal işleme için.
Uzunluk | 230 mm |
Kesici kenar genişliği | 26 mm |
Örtüşen yüzey uzunluğu x genişliği | 26 x 7 mm |