Kaplama kalınlık ölçeri Combi
Katman kalınlığı ölçüm ünitesi Combi
BOYA KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI/3000M
Ürün no. 071553 790
EAN 4038898521822
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çok fonksiyonlu tuş ile tek elle kullanım
- Zemin malzemesine göre otomatik değişim
Kalibrasyon gerektirmeyen güvenilir, hızlı ölçümler
- Kullanıcı tarafından manuel alt tabaka değişimi de mümkündür
- Tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek ölçüm doğruluğu
- Çift prob sayesinde geniş uygulama aralığı (çelik, demir ve alüminyum, çinko, bakır ve pirinç gibi demir dışı metaller)
- Entegre ölçme probu ile kompakt tasarım
- Parlatılmış yakut ölçüm kafaları sayesinde hassas ölçümlerle uzun süreli kullanım
- Yenilikçi teknoloji: Hall sensörleri ve Eddy akım teknolojisi
- Ölçümün başlangıcında akustik sinyal
- Otomatik açılma/kapanma
- Arkadan aydınlatmalı grafik LCD ekran ölçülen değeri, batarya durumunu, ölçüm birimini ve çalışma modunu gösterir
- Ölçüm göstergesi yaklaşık 15 saniye
Ölçme aralığı (FE/N Fe)
0–3000 μm (μm/mil değişimi)
Ölçüm zaman aralığı
Ayrı ölçüm: 600 ms
Ölçümün görüntülenmesi
0,0-999 μm ila mm cinsinden 1000 μm'e kadar
En küçük ölçüm yüzeyi
10 x 10 mm
En küçük eğrilik yarıçapı
- Dışbükey: 5 mm
- İçbükey: 25 mm
Zemin malzemesinin en düşük kalınlığı
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Plastik malzemelerde ölçüm yapılamaz
Veri sayfaları(X)
Çelik, demir (ferromanyetik metaller) ve manyetik olmayan metaller üzerinde; örn. alüminyum, çinko, bakır veya pirinç
Ekran | LCD |
Ölçüm doğruluğu (%) | 3 % |
Uzunluk ölçüm hatası (+/-) | +/- 2 µm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 50 °C |
Min./maks. depolama sıcaklığı | -10 - 60 °C |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 100 x 60 x 27 mm |