Kapesní posuvné měřítko, malé
Kapesní posuvné měřítko, malé
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Max. rozsah měření | 100 mm |
Délka měřících čelistí | 27 mm |
Horní noniová stupnice | 0,05 mm |
Dolní noniová stupnice | 1/20 mm |
Materiál | Nerezová ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 89 g |
Min./max. rozsah měření délky | 0-100 mm |