„Kapcsolja ki a főkap.-t,mielőtt kinyit.házat”jelz
„Kapcsolja ki a főkap.-t,mielőtt kinyit.házat”jelz
Cikksz. 096719334
EAN 4099618190261
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség | 52 x 26 mm |
Anyagvastagság | 0,1 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 130 °C |
Szín | Sárga, Fekete |
Anyag | PES – poliészter |
Halogénmentes | Igen |
UV állóság | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz, Olaj, Zsírok, Alkohol, Tisztítószerek, Időjárás |