Kapazitativer Sensorschalter
Kapazitiver Sensor-Schalter 12V
SCHALT-EL-KAPAZIT-SENSOR-SCHALT-12V
Art.-Nr. 0976502218
EAN 4062856568567
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unsichtbarer Einbau hinter Holz oder Glas
- Materialdicke max. 30 mm
- Funktion: An/Aus
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Eingangsspannung | 12 V |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung | 36 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 1800 mm |
Kabellänge (sekundär) | 1800 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 35 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 7 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Sensor, 1 x Aufkleber, 1 x Befestigungsmaterial |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!