Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kapatma profili, NBR

Kapatma profili, NBR

Ürün no. 4952600011

EAN 4056807471426

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kapatma profili, NBR

Ürün no. 4952600011
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
For covering aluminium profiles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I

Oluk genişliği için uygun (N)

8 mm

Profil uzunluğu

20 m

Profil genişliği (b1)

31,5 mm

Profil yüksekliği (h1)

13,5 mm

Destek yüksekliği (h2)

4 mm

Montaj derinliği (h3)

4,5 mm

Montaj genişliği (b2)

9 mm

Uzunluk

20 m

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

RoHS uyumlu

Evet

Renk

Siyah

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler