Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kapak, pencere vidası

Kapak, pencere vidası

Ürün no. 0590000001

EAN 4049557341644

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kapak, pencere vidası

Ürün no. 0590000001

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Tested to be pounding rainproof (test report no. 1062-1187)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Beyaz

RoHS uyumlu

Evet

Dış çap (d1)

11,5 mm

Yükseklik (h1)

5,5 mm

Dış çap 2 (d2)

8 mm

Dış çap 3 (d3)

11,5 mm

Matkap deliği çapı ile uyumlu

10,6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler