Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kapı stoperi, tip U

Kapı stoperi, tip U

Ürün no. 0686191465

EAN 4056807571935

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kapı stoperi, tip U

Ürün no. 0686191465
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
This doorstop is suitable for wall mounting
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Duvara monte

Montaj tipi

Yapıştırıcı veya vida ile takılır

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Muhafaza malzemesi

Basınçlı çinko döküm

Tampon malzemesi

Termoplastik elastomer

Kauçuk tampon rengi

Siyah

Yüzey

A2 görünümü

Parlaklık seviyesi

Mat

Çap

38 mm

Yükseklik

10 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rozet, A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 ad.
Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel

DWL-PLA-WO.COLLAR-5X31

Neredeyse tüm inşaat malzemelerinde bulunan armatürler için üniversal dübel (düşük yük aralığı)
x 200 ad.