Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kapı stoperi, Typ C

Kapı stoperi, Typ C

Ürün no. 0686191027

EAN 4046777135176

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kapı stoperi, Typ C

Ürün no. 0686191027
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
One-piece door stopper suitable for ground assembly
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Zemine monte

Malzeme

Paslanmaz çelik

Tampon malzemesi

Kauçuk

Parlaklık seviyesi

Mat

Çap

28 mm

Yükseklik

44 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Galvanizli çelik TX

STUDSCR-4.8-WS6/TX25-(A2K)-M8X60

With socket head and wrench flat from size M8
Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel

AHTAPOT DÜBEL 8X51MM

Neredeyse tüm inşaat malzemelerinde bulunan armatürler için üniversal dübel (düşük yük aralığı)