Kapı pervazı için kilit parçası
Kapı pervazı için kilit parçası
Ürün no. 0688515189
EAN 4052712751523
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Muhafaza genişliği 20 mm, Çift, lambalı ahşap ev kapıları |
Montaj tipi | Vidalı |
Lamba açıklığı için uygun | 4 mm |
Eksenler arasındaki ölçü | 13 mm |
Platin tırnak aralığı basıncı ayarlaması | +/- 1,5 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Malzeme | Çelik/basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Gümüşi |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Direnç sınıfı | RC 2'ye uygun (sistem denetimi gerekli) |
Genişlik (B) | 29 mm |