Kapı/penc. fileli köşe sızdırm. Profili,teleskopik
Kapı/penc. fileli köşe sızdırm. Profili,teleskopik
Ürün no. 0519570924
EAN 4052703655496
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil malzemesi | PVC-U, darbeye dayanıklı |
Köpük malzemesi | Kapalı gözeli PE köpük |
Genişlik | 9 mm |
Uzunluk | 2,4 m |
Örgü malzemesi | Cam elyaf |
Kumaş tipi | ETICS kumaş |
m2 başına kumaş ağırlığı | 165 g |
Örgü boyutu | 4 x 4 mm |
İnşaat malzemesi sınıfı | B1 - Düşük yanıcılığa sahip |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | UV stabilize |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Hava |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!