Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kapı mandal seti, basınçlı çinko döküm

Kapı mandal seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952600219

EAN 4056807475134

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kapı mandal seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952600219

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Quick-action closure for swing doors, for mounting in a gap of at least 12 mm between the profile and the door
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I

Malzeme

Çinko

Uzunluk (l1)

93 mm

Matkap deliği mesafesi (l2)

70 mm

Genişlik (b1)

20 mm

Yükseklik (h1)

9,5 mm

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

3 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler