Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kapı kolu, çinko döküm 5

Kapı kolu, çinko döküm 5

Ürün no. 0687170708

EAN 4024835315050

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kapı kolu, çinko döküm 5

Ürün no. 0687170708
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
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı parçası modeli

Tutma sapı

Şunun için uygun:

Apartman giriş kapıları

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Kapı kolu şekli

GE (Frankfurt tipi)

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, oynak

Parlaklık seviyesi

Mat

Yüzey

Nikel kaplamalı

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

36-99 mm

DIN yönü

DIN R/L

Kare boyutu

8 mm

Parça derinliği

38 mm

Tutma sapı uzunluğu

125 mm

Tutma sapı çapı

19 mm

Kapı kolu montaj çapı

15,8 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kulp deliksiz kol/kulp

DH-ZD-CH-LONGPLT-L/R-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws