Kapı kolu, çinko döküm 2
Kapı kolu, çinko döküm 2
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bağlantı parçası modeli | Tutma sapı |
Şunun için uygun: | Apartman giriş kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Kapı kolu şekli | U |
Rulman Teknolojisi | Kapı kolu, oynak |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 36-99 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Kare boyutu | 8 mm |
Parça derinliği | 37 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 130 mm |
Tutma sapı çapı | 18 mm |
Kapı kolu montaj çapı | 15,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!