Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kapı kolu, çift, çinko döküm 5

Kapı kolu, çift, çinko döküm 5

Ürün no. 0687170008

EAN 4024835315036

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kapı kolu, çift, çinko döküm 5

Ürün no. 0687170008
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
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı parçası modeli

Tutma sapı/tutma sapı

Şunun için uygun:

İç kapılar, Tuvalet ve banyo kapıları, Apartman giriş kapıları

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Kapı kolu şekli

GE (Frankfurt tipi)

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, oynak

Tutma kolu/kapak rozeti veya koruması malzemesi

Basınçlı çinko döküm

Parlaklık seviyesi

Mat

Yüzey

Nikel kaplamalı

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

38-42 mm

DIN yönü

DIN R/L

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Kare boyutu

8 mm

Parça derinliği

38 mm

Tutma sapı uzunluğu

125 mm

Tutma sapı çapı

19 mm

Kapı kolu montaj çapı

15,8 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uzun plaka, çift, çinko döküm, yuvarlak

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Uzun plaka, çift, çinko döküm, yuvarlak

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Uzun plaka, çift, çinko döküm, yuvarlak

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Klipsli uzun plaka, çift, çinko döküm, yuvarlak

DH-ZD-CLIPLONGPLT-WC-(NI)-MATT

x 1 ad.
Klipsli uzun plaka, çinko döküm, köşeli

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Concealed installation
Klipsli uzun plaka, çinko döküm, köşeli

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Concealed installation
Klipsli uzun plaka, çinko döküm, köşeli

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Concealed installation