Kapı kolu, çift, çinko döküm 4
Kapı kolu, çift, çinko döküm 4
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bağlantı parçası modeli | Tutma sapı/tutma sapı |
Şunun için uygun: | İç kapılar, Tuvalet ve banyo kapıları, Apartman giriş kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Rulman Teknolojisi | Kapı kolu, oynak |
Tutma kolu/kapak rozeti veya koruması malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Tutma kolu rengi | Siyah |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 38-42 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
Kare boyutu | 8 mm |
Parça derinliği | 37 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 122 mm |
Tutma sapı çapı | 18 mm |
Kapı kolu montaj çapı | 15,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!