Kapı kolu ayn.,pasl.çelik, S 202
Kapı kolu ayn.,pasl.çelik, S 202
Ürün no. 0687252002
EAN 4038898599265
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Apartman giriş kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Bağlantı parçası modeli | Tutma sapı/topuz |
Kapı kolu şekli | U |
Delikli | BC |
Mesafe (tutma sapından kilide) (E) | 72 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 38-45 mm |
Min./maks. kapı kilit silindiri çıkıntısı için uygun | 10-15 mm |
Kare boyutu | 8 mm |
Mil | M8 diş ile |
DIN yönü | DIN R/L |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
Rulman Teknolojisi | Kapı kolu, oynak, Plastik yataklı |
Parça derinliği | 42 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 141 mm |
Tutma sapı çapı | 21 mm |
Kapı kolu montaj çapı | 17,8 mm |
Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket | 68,5 mm |
Topuz çapı | 50 mm |
Rozet/etiket dahil tutamak yüksekliği | 56 mm |
Topuz/tutma sapı plakası/halka tutma sapı | Sert |
Delik mesafesi | 215 mm |
Etiket uzunluğu (dış) | 247 mm |
Etiket uzunluğu (iç) | 247 mm |
Etiket kalınlığı (dış) | 14 mm |
Etiket kalınlık (iç) | 8 mm |
Etiket genişliği (dış) | 54 mm |
Etiket genişliği (iç) | 54 mm |