Kapı hidroliği GTS 690, raylı (EN 5-6)
Kapı hidroliği GTS 690, raylı (EN 5-6)
Ürün no. 0688001704
EAN 4050642808843
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Cisim alanı, Özel alan |
Şunun için uygun: | 0 - geçerli değil, Ev kapıları, Apartman giriş kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Borulu çerçeve kapı, Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları, Ofis kapıları, Ameliyathane kapıları, Acil durum kapıları |
Bağlantı parçası modeli | Sürgülü raylı |
Uygun olduğu kapı sayısı: | 1 |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
DIN 18040 uyarınca bariyersiz yapı için uygun | Hayır |
Min./maks. kapı genişliği için uygun | 1250-1400 mm |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 35-120 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Montaj seçeneği | Menteşe tarafı: standart montaj, Karşı menteşe tarafı: kafa montajı, Montaj taban plakası ile |
Renk | Paslanmaz çelik, mat |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Min./maks. kapanma kuvveti | 5-6 |
Malzeme | Alüminyum / paslanmaz çelik / plastik / çelik |
Yüzey | Vernikli |
Menteşe tarafı açılma açısı | 180 Derece |
Menteşe karşı tarafı açılma açısı | 140 Derece |
Kapanma hızı | Valf ile sonsuz sayıda ayarlanabilir 140° - 0° karşı menteşe tarafı kafa montajı, Valf ile sonsuz sayıda ayarlanabilir 180° - 0° menteşe tarafı normal montaj |
Geri denetim eylemi | 70°'den itibaren sonsuz değişken ayarlı |
Mandallama hızı | Valf ile sonsuz sayıda ayarlanabilir 10° - 0° |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -15 - 40 °C |
Standartlar | EN 1154:1996 + A1:2002 |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
Yapı ürünü | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!