Kapı çekme kolu, ST/A300
Kapı çekme kolu, ST/A300
Ürün no. 0687851012
EAN 4049557639727
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap kapılar, Plastik kapılar, Metal kapılar |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 382 mm |
Çap (Ø) | 32 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 350 mm |
Taban yüksekliği | 53 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!