Kantfres for tre Med kulelager
Kantfres for tre med kulelager
KANTFRES MED KULELAGER FOR TRE D12,7MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy stabilitet og konsentrisitet, presise konturer og lang levetid, da freseren er laget av stål av topp kvalitet og slitesterk wolframkarbid.
- Den kraftige loddingen av wolframkarbidspissene sikrer risikofri og feilfri bruk.
- Freserne kan oppbevares trygt i den gjenbrukbare emballasjen som følger med.
- Med TC-spiss
- Med doble kanter
- For rotasjon med klokken
- For manuell mating
- Utforming: TC-spiss
- Kulelager: Diameter 12,7 mm
For sammenføyning og kutting i flukt med stoppring i mykt tre, hardt tre og platematerialer.
![]() | |
Diameter (D) | 12,7 mm |
Lengde (L) | 65 mm |
Effektiv lengde (NL) | 25 mm |
Skråfas (F) | 0 Grad(degree) |
Akseldiameter (d) | 8 mm |
Materiale til skjærekant | Karbid |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.