Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil
SHTZPRFL-KT-GUMMI-SCHWARZ-1,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gute Beständigkeit gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung, Laugen und schwache Säuren
Datenblätter(X)
z.B. zum Schutz von Stahlkanten
Klemmbereich | 1,5 mm |
Breite x Höhe | 4 x 10 mm |
Länge | 10 m |
Ausführung | Vollgummi |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Härte nach Shore A | 70 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |