Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kantenschutz

Kantenschutz
KTSHTZ-KASCH1800
KASCH1800

Art.-Nr. 096380 310

EAN 4058794053517

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kantenschutz

Art.-Nr. 096380 310
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
Zum Schutz der Einrichtung und Ladung vor Beschädigungen
  • Kann waagerecht oder senkrecht angebracht werden

  • Verbindung der Profile durch Eckverbinder und Endkappen

  • Individuell kürzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KASCH1800

Breite

10 mm

Höhe

1800 mm

Länge

17 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,220 kg

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen