Kantenschmelzkleber Patrone
Kantenschmelzkleber Patrone
SCHMELZKLEBST-KANT-PATRONE-WEISS-15,5KG
Art.-Nr. 0892100031
EAN 4011231827539
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gute Laufeigenschaften
- Niedrigviskose Einstellung
- Hohe Wärmestandfestigkeit
- Sehr gute Nachfließeigenschaften ohne Fadenzug
Universell einsetzbar
- Auf allen handelsüblichen Kantenanleimmaschinen verwendbar
- Walzen- und Schlitzdüsenauftrag möglich
Leicht gefüllt dadurch wird eine gute Fugenbenetzung erreicht.
Silikonfrei
Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab. Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z. B. durch geeignete Absaugung, zu treffen. *Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Kantenverleimung im Innenbereich. Universal einsetzbar für Melaminharz-, Polyester-*, ABS-*, PVC*-Kanten (* nur mit vorgeprimertem Kantenmaterial). Massivholz- und Furnierkanten auf Spanplatten, Sperrholz, MDF-Platten, Tischlerplatten
Patronen in den Vorschmelzbehälter der Kantenanleimmaschine eingeben und gegebenfalls die Schmelztemperatur und Vorschubgeschwindigkeit einstellen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 190°C und 210°C liegen. Anpressdruck beachten. Die Maschine ist entsprechend den Anweisungen des Maschinenherstellers einzustellen. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen sollte die Temperatur auf 150–160°C abgesenkt werden, um ein Verbrennen des Klebstoffes zu vermeiden. Vorschmelzbehälter sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Die Trägerplatte muss staub- und fettfrei sein. Die Temperatur der Trägerplatte sowie der Kante sollten 18–20°C betragen. Zugluft vermeiden. Bei Kanten mit einer Stärke über 4 mm sollte länger vorgewärmt werden, um die Offene Zeit zu gewährleisten. Bei Schichtstoff- und Massivholz platten empfehlen wir stets Vorversuche. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhaltsgewicht | 15,5 kg |
Chemische Basis | Ethylvinylacetat |
Farbe | Weiß |
Dichte / Bedingung | 1,37 g/cm³ / bei 20°C |
Viskosität (Zähigkeit) | 55000 mPas |
Erweichungspunkt | 103 °C |
Viskosität Bedingung | bei 200°C |
Auftragsmenge bei Montageverklebung min./max. | 250-350 g/m² |
Erweichungspunkt / Bedingung | 103 °C / nach Ring und Kugel |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 190 bis 210 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund optimal min./max. | 18 bis 20 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis +90 °C |
Vorschubgeschwindigkeit min./max. | 15-50 m/min |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!