Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kantáros nadrág STARLINE® Plus

Munkás kantáros nadrág, Starline Plus
KERTÉSZNADRÁG STARLINE PLUS MOD PRS 56
MODYF

Cikksz. M404172433
EAN 4251174747239
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
Ezt a szerelőruhát a nagy igénybevételre tervezett anyaga teszi különlegessé. A gumírozott pántok és a nagyszerű szabás nagyfokú kényelmet biztosítanak. Ha egyszer felpróbálta, többé majd le sem akarja venni.
  • Robusztus, nagy teherbírású és könnyen kezelhető

  • 2 elülső zsebbel, 2 hátsó zsebbel, combzsebbel, vonalzó zsebbel, kalapácshurokkal

  • Fényvisszaverő hajtás, csattal ellátott gumírozott pántok

  • Állítható szélességű deréköv, hármas varratok a megerősítéshez

  • CORDURA
  • ®
  • térdzsebek (rendkívül kopásálló), az EN 14404 szerint tanúsítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros, Fekete

Méret

56

FR/ES/PT/BE méret

50

Anyag

65% poliészter, 35% pamut

Textil súlya m2-enként

250 g

EN szabvány

14404

Térdpárna anyaga

100% Cordura® 500D

Térdvédő szín

Fekete

Mosható ezen a hőmérsékleten:

60 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalás közepes hőmérsékleten, Vegytisztítás

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk