Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Kanister na paliwo Rapidon 6

Kanister na paliwo Rapidon 6
PLAST.KAN. NA PALIWO Z ZAW. - 6L

Nr art. 089142060
EAN 4050382346247
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
Wytrzymały plastikowy kanister z podwójnym uchwytem

Strumień cieczy i doprowadzenie powietrza są sterowane przy użyciu przycisku


  • Zapobiega niepotrzebnemu rozlewaniu

  • Równomierny przepływ cieczy przy pełnym strumieniem


Duży otwór wlewowy


Łatwe napełnianie kanistra



Półokrągła szyjka zbiornika


Możliwość zajrzenia do zbiornika w celu sprawdzenia poziomu paliwa



Obrotowa szyjka zbiornika


Napełnianie trudno dostępnych zbiorników



Dwuwymiarowy wskaźnik poziomu napełnienia


Pokazuje poziom napełnienia w pozycji napełniania i opróżniania



W zestawie naklejka do opisu zawartości


Wyraźne oznakowanie kanistra



Materiał HD PE


  • Odporny na benzynę, mieszanki benzyna/olej oraz olej napędowy


Pojemność maks.: 6 l



Zatwierdzenie UN

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

HDPE – polietylen o dużej gęstości

Kolor

Biały

Zawartość

6 l

Szerokość

150 mm

Długość

435 mm

Wysokość

262 mm

Odporność na

Benzyna
Mieszanki benzyny i oleju
Silnik wysokoprężny