Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kancalı vida, gaz beton için

Kancalı vida, gaz beton için

Ürün no. 0593520100

EAN 4053479839158

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kancalı vida, gaz beton için

Ürün no. 0593520100

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High retaining forces — the arms spread in aerated concrete
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap x uzunluk (Ø d x L)

6,2 x 68,5 mm

Kenar uzunluğu

44,5 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-320MM-500G

DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı