Kanca konnektörü, Fixxi
Kanca konnektörü, Fixxi
Ürün no. 0683260015
EAN 4048539584581
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yükseklik | 9,5 mm |
Dış çap | 40 mm |
Delik çapı | 3,8 mm |
Malzeme | PA - Poliamit |
Renk | Siyah |
Yük kapasitesi | 70 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!