Kanatlı takım çantası
Kanatlı takım çantası
Ürün no. 0715930233
EAN 4058794055115
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 470 x 290 x 330 mm |
Malzeme | PES - polyester |
Renk | Siyah, Gri |
Maks. yük kapasitesi | 15 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2440,000 g |
Min./maks. emniyet kemeri uzunluğu | 850-1400 mm |
Min. emniyet kemeri uzunluğu | 850 mm |
Maks. emniyet kemeri uzunluğu | 1400 mm |