Kalıp ayırma spreyi
Kalıp ayırma spreyi
KALIP AYIRMA SPREYİ 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- +120°C'ye kadar kullanılabilir
- Kusurları oldukça azaltır
- Fizyolojik olarak güvenli
- Yıkanarak kolayca çıkarılır
- Püskürtülen parçaların sonradan üzerine baskı yapılması, boyanması ve metal kaplanması vb. mümkündür
- Püskürtülen parça kalıptan kolayca çıkar
- Silikon içermez
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Renk | Renksiz |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kuru depolama alanı, 20°C |
Silikon içermez | Evet |
VOC konsantrasyonu (CH) | 93 % |
AOX içermez | Evet |
Maks. sıcaklık koşulları | 120 °C |
Yoğunluk | 0,568 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!